Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15R160H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15R160H
Rubix:371794
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość160 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R klasa H L=160mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość160 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
54,01 Netto
/ Sztuka
66,43 Brutto
  • Dostępny