Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR07R150HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR07R150HM
Rubix:369431
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość7 mm
Długość150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR7R klasa HM L=150mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość7 mm
Długość150 mm
Wysokość4.8 mm
Wielkość7 mm
Odległość od środka do środka15 mm
58,92 Netto
/ Sztuka
72,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie