Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R18515222X
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bosch Rexroth:R18515222X
Rubix:1136909
Producent:R18515222X

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny R18515222X
Runner block/roller rail
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5500 g |
|---|---|
| Szerokość | 140 mm |
| Długość | 170.63 mm |
| Wielkość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1930,33 Netto
/ Sztuka
zł 2374,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
