Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R044201200
Mini b. blok jezdny, standardowy, SNS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R044201200
Rubix:1204141




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 46 mm |
| Długość | 66 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R044201200
MINI BLOK JEZDNY NRII MWA-020-SNS-C1-P-3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 177 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | vorspannung µm |
| Szerokość | 46 mm |
| Długość | 66 mm |
| Dokładność | p |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 459,58 Netto
/ Sztuka
zł 565,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie