Referencje
Hiwin:CGH30CAZ0H
Rubix:1108599

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 97.4 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny CGH30CAZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 97.4 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 215,73 Netto
/ Sztuka
zł 265,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie