Referencje
Hiwin:HGW25CCZAH
Rubix:271380

Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 84 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGW25CCZAH
Jeżeli system prowadnicy liniowej jest poddany nadmiernym obciążeniom lub uderzeniom podczas ruchu lub w stanie spoczynku, pomiędzy torem a kulkami występuje miejscowa trwała deformacja. Gdy ta trwała deformacja przekracza pewien poziom, ma to wpływ na płynną pracę prowadnicy. Zgodnie z podstawową definicją, statyczna nośność odpowiada obciążeniu statycznemu, które powoduje trwałą deformację równą 0. 0001 × średnicy kulki w punkcie styku, który jest najbardziej obciążony. Wartości te są podane w tabelach dla każdego systemu prowadnicy liniowej. Korzystając z tych tabel, projektant może wybrać odpowiedni system prowadnicy liniowej. Maksymalne obciążenie statyczne, któremu poddawany jest system prowadnicy liniowej, nie może przekraczać statycznej nośności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | mittlere vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 84 mm |
| Wysokość na szynie | 36 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 187,98 Netto
/ Sztuka
zł 231,22 Brutto
- Dostępny