Blok prowadnicy rolki/kulki NSK NAH-25-GMZ

Prowadnica liniowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

NSK:NAH-25-GMZ
Rubix:794132
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie wstępne40 µm
Szerokość70 mm
Długość107 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wózek toczny NAH25GMZ


Standardowa seria prowadnic liniowych NSK — serie NH i NS — osiąga znaczny wzrost trwałości, spełnia wymagania wszystkich branż dzięki wszechstronnym parametrom i jest zgodna z międzynarodowymi wymiarami standardowymi.

Mocne strony

•Długa żywotność
Wysoka prędkość
Szeroki wybór

Zastosowania

Obrabiarki;urządzenia do produkcji półprzewodników;ogólne urządzenia przemysłowe;sprzęt medyczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie wstępne40 µm
Szerokość70 mm
Długość107 mm
Wysokość na szynie36 mm
Materiałspecjalna stal wysokowęglowa
Wielkość25 mm
  • Termin dostawy na zapytanie