Blok prowadnicy rolki/kulki NSK NAH-20-ANZ
Prowadnica liniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:NAH-20-ANZ
Rubix:794079




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | 30 µm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 69.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny NAH20ANZ
Standardowa seria prowadnic liniowych NSK, serie NH i NS, osiąga znaczny wzrost trwałości, spełnia wymagania wszystkich gałęzi przemysłu dzięki wszechstronnej wydajności i jest zgodna ze standardowymi wymiarami międzynarodowymi.
Mocne strony
•Długa żywotność eksploatacyjna
Wysoka prędkość
Szeroki wybór
Wysoka prędkość
Szeroki wybór
Zastosowania
Maszyny narzędziowe;Urządzenia do produkcji półprzewodników;Ogólne urządzenia przemysłowe;Sprzęt medyczny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | 30 µm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 69.8 mm |
| Wysokość na szynie | 30 mm |
| Materiał | specjalna stal wysokowęglowa |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny