Prowadnica rolkowa/kulkowa NSK N1H30 LCW-02PCZ 2300

Prowadnica liniowa serii NH

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:N1H30 LCW-02PCZ 2300
Rubix:1211037
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość28 mm
Długość2300 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna N1H30LCW-02PCZ L=2300mm


Prowadnice liniowe serii NH i NS to rozwiązania zapewniające najwyższą precyzję i wyjątkowo dużą nośność. Dzięki doskonałej dokładności, elementy poruszające się po prowadnicach są pozycjonowane z maksymalną precyzją, co gwarantuje optymalny i płynny ruch bez drgań.
Produkty z tej serii znajdują zastosowanie w wielu branżach – od technologii medycznych, przez przemysł półprzewodnikowy, urządzenia pomiarowe, aż po budowę maszyn i instalacji. To idealny wybór wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, trwałość i precyzyjne prowadzenie.

Mocne strony

Możliwość uzyskania dowolnej długości szyny dzięki łączeniu pojedynczych odcinków
Skuteczna absorpcja obciążeń udarowych, zapewniająca stabilność pracy
Doskonałe właściwości eksploatacyjne oraz szybki i prosty montaż
Wyższa obciążalność znamionowa, co przekłada się na nawet dwukrotnie dłuższą żywotność
Przejrzysty i spójny asortyment dzięki standaryzacji elementów

Zastosowania

Obrabiarki
Przeładunek materiałów
Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Półprzewodniki
Obróbka drewna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość28 mm
Długość2300 mm
Wysokość26 mm
Dokładnośćpc
Materiałstal
Wielkość30 mm
zł 1819,29 Netto
/ Sztuka
zł 2237,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie