Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR15T650H

Prowadnice kulkowe EGR-T

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR15T650H
Rubix:2079413
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość650 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR15T H L=650mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość650 mm
Wysokość12.5 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka60 mm
227,66 Netto
/ Sztuka
280,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie