Klatki schodowe/platformy schodowe Faraone S2050NDL
Profesjonalny stołek o szerokości 40 cm, 60 cm ND, NDL
Zobacz informacje techniczneReferencje
Faraone:S2050NDL
Rubix:2902171
Producent:S2050NDL
Szczegóły produktu : Profesjonalny stołek dwustr. 2+2 stop. podest szer.60 cm
Model. ND/NDL
Profesjonalny stołek dwustronny o szerokości 40 cm, 60 cm
Podest wyprodukowany wg normy EN 131 oraz z wieloletnią wiedzę inżynierską firmy Faraone Poland Sp. z o.o.
Profesjonalny stołek dwustronny o szerokości 40 cm, 60 cm
Podest wyprodukowany wg normy EN 131 oraz z wieloletnią wiedzę inżynierską firmy Faraone Poland Sp. z o.o.
- Wysokość robocza w zależności od modelu 245 – 298 cm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Kąt nachylenia 70 stopni,
- Stopnie 8 cm,
- Platforma robocza 40 x 24 cm lub w wersji poszerzanej o wymiarach 60 x 24 cm
- Wykonana z aluminium,
- Składana.
Mocne strony
Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:
Wytrzymałość i stabilność:
Wygoda w eksploatacji:
- 8 cm ryflowane, antypoślizgowe stopnie,
- Powiększona platforma robocza.
Wytrzymałość i stabilność:
- Dzięki lotniczej technice nitowania stopni i dodatkowym wzmocnieniom w kątach dolnych stopni gwarantujemy wieloletnią trwałość drabiny.
- Podłużnice drabiny wykonane zostały z wytrzymałych profili aluminiowych o przekroju 80 x 35 mm.
- Stopki drabiny wykonano z tworzywa o wysokiej przyczepności.
Wygoda w eksploatacji:
- Drabina jest składana przez co zajmuje niewiele miejsca i jest łatwa do transportowania.
Zastosowania
Produkt profesjonalny do zastosowania w budownictwie, magazynach, halach produkcyjnych, zakładach przemysłowych. Sprawdzi się także w pracach przydomowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Maksymalna wysokość robocza | 2.23 m |
|---|---|
| Ciężar | 4.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 481,28 Netto
/ Sztuka
zł 591,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie





