Klatki schodowe/platformy schodowe Faraone SGA03.L
Aluminiowe schody o głębokim stopniu SGA
Zobacz informacje techniczneReferencje
Faraone:SGA03.L
Rubix:2902176
Producent:SGA03.L





Szczegóły produktu : Aluminiowe schody 3 stopnie o szer.60 cm
Model. SGA
Aluminiowe schody o głębokim stopniu
Podest wyprodukowany wg normy EN 14183 oraz zgodnie z wieloletnią wiedzą inżynierską firmy Faraone Poland Sp. z o. o.
Aluminiowe schody o głębokim stopniu
Podest wyprodukowany wg normy EN 14183 oraz zgodnie z wieloletnią wiedzą inżynierską firmy Faraone Poland Sp. z o. o.
- Wysokość robocza drabiny w zależności od modelu 250 – 298 cm,
- Maksymalne obciążenie 150 kg,
- Stopnie o głębokości 20 cm,
- Wykonane z aluminium,
- Schody przeznaczone do prac magazynowych, monterskich, serwisowych. Sprawdzi się także w pracach przydomowych.
Mocne strony
Bezpieczeństwo pracownika podczas pracy gwarantują:
- głębokie antypoślizgowe stopnie.
- Stopki z antypoślizgowego tworzywa zapewniają stabilne oparcie drabiny w czasie pracy.
- Wytrzymała konstrukcja rurowa z litego aluminium
- Schody są lekkie, bez ostrych krawędzi. Stopki są łatwe do wymiany po zużyciu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wysokość platformy | 0.75 m |
|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | 2.75 m |
| Ciężar | 8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1398,72 Netto
/ Sztuka
zł 1720,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
