Kleje i spoiwa w płynie Loctite 649

Produkt montażowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Loctite:649
Rubix:882052
Producent:234892
EAN:5010266649603
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Kolorzielony
Pojemność250 ml
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klej 649 250ml


High strength, low viscosity retaining compound that contains no acrylic acid. Fluoresces for presence monitoring.
LOCTITE 649 jest zielonym, o niskiej lepkości, wysoko wytrzymałym anaerobowym klejem metakrylanowym do łączenia, bez kwasu akrylowego, w ramach odpowiedzialnej receptury. Na stali czas osiągnięcia wytrzymałości umożliwiającej manipulację wynosi 10 minut, maksymalna szerokość szczeliny kleju wynosi 0,1 mm. Zakres temperatur pracy wynosi od –55 °C do +175 °C. Monitorowanie produktu za pomocą fluorescencji.

Mocne strony

•Requires no mixing

Zastosowania

Retaining
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorzielony
Pojemność250 ml
Min. temperatura-55 °C
  • Termin dostawy na zapytanie