pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 255)
Technologia przepływu i cieczy
(81 884)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1823)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1582)
Spawanie
(125)
Kleje
(469)
Taśmy i folie
(462)
Elementy złączne
(3130)
Elementy sterujące
(328)
Okucia budowlane
(811)
Zobacz Instalacja i montaż
Kleje i uszczelniacze do instalacji
(300)
Kleje do mocowania
(74)
Akcesoria do klejenia
(94)
Zobacz Kleje
Kategorie Rubix
Instalacja i montaż
Kleje
Kleje i uszczelniacze do instalacji
Kleje
Kleje i spoiwa w płynie
Silikon 5615 czarny 400ml
Kleje i spoiwa w płynie Loctite 2056422
Kleje i spoiwa w płynie Loctite
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Loctite:
2056422
Rubix:
390691
Szczegóły produktu : Silikon 5615 czarny 400ml
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
zł
246,72
Netto
/
Sztuka
zł
303,47
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Klej poliuretanowy 550FC biały 7000032442 310ml
Klej strukturalny LT V 5004 50ml
Środek mocujący 638 10ml
Klej do poliolefin 3038 50ml
Superior metal 3478 453g
Klej DP 110 083418 50ml
Klej dwuskładnikowy strukturalny EPX DP270 FS910043157 50ml
Klej montażowy neoprenowy biały 715839 310ml
Klej 420 20g
Terostst 8599HMLC 310ml klej superszybki
Klej UV 350 50ml
Utwardzacz UK 5400 6kg
Klej 4902 20g
Klej o dużej sile wiązania Power Stick 500ml 30454-AC
Klej strukturalny 9497 400ml