Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 15JP3550/6 PREDATOR POWERBAND

Predator PowerBand 15J

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:15JP3550/6 PREDATOR POWERBAND
Rubix:612241
Producent:919535506
EAN:5414465596339
brand logo

Informacje techniczne

Profil15jp
Długość wewnętrzna3350 mm
Liczba żeber6
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : PB 6/15JP 3550 Predator Pas zespolony


Wzmocniony, owijany pasek wielorowkowy (multi V) o wąskim profilu. Specjalnie obrobione, wyjątkowo wytrzymałe owinięcie zapewnia dużą odporność na poślizg i przesuwanie się przy przeciążeniach, nie generując przy tym nadmiernego ciepła, oraz jest odporne na wnikanie materiałów obcych. Włókna naciągowe z aramidu są wyjątkowo mocne i trwałe oraz niemal się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący oferuje doskonałą sztywność boczną, zapobiegając przeskakiwaniu paska lub jego odrywaniu się z napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.

Mocne strony

• Co najmniej o 40% większa przenoszona moc niż w standardowych paskach klinowych.
• Elektrostatycznie przewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil15jp
Długość wewnętrzna3350 mm
Liczba żeber6
Materiałcr
Wykonaniear
4425,9 Netto
/ Sztuka
5443,86 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie