Łożyska wrzecionowe NSK 7014A5TRDUDMP3
Precyzyjne styki kątowe NSK: Seria 7014
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:7014A5TRDUDMP3
Rubix:662379
Producent:7014A5TRDUDMP3 N
EAN:00029176689499




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7014A5TRDUDMP3
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia. Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi. Są one zazwyczaj używane w parach, zestawach triplex, zestawach quadruplex lub zestawach multiplex, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Zastosowania
Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1818 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7014a5.. |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 41000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 46500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie