Łożyska wrzecionowe FAG HSS7017-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HSS70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HSS7017-E-T-P4S-UL
Rubix:805564
Producent:0384681230000
EAN:4012801736961
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HSS7017-E-T-P4S-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wałeczkowe HSS70..-E, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, uszczelki labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna990 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahss70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr29000 N
1028,75 Netto
/ Sztuka
1265,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie