Łożyska wrzecionowe NSK 7008A5TRV1VSUMP3
Precyzyjne styki kątowe NSK: Seria 7008
Zobacz informacje techniczneReferencje




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7008A5TRV1VSUMP3
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Są one zwykle używane w parach, zestawach potrójnych, zestawach poczwórnych lub zestawach wielokrotnych, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.
Mocne strony
Wysokiej jakości stal - Bardzo czysta stal, wydłużająca żywotność łożysk nawet do 80%
Zaawansowana technologia smarowania - Smary NSK, które mogą wydłużyć żywotność i wydajność smaru
Wysokiej jakości kulki - Działanie ciche i regularne nawet przy dużych prędkościach
Ścież ki toczenia super wykończone - Specjalnie wygładzone, aby zminimalizować hałas i poprawić rozprowadzanie smaru Kąt kontaktu - Oferowany w różnych kątach kontaktu w zależności od zastosowania Specjalnie wygładzone, aby zminimalizować hałas i poprawić rozprowadzanie i żywotność smaru
Kąt kontaktu - Oferowany w różnych kątach kontaktu, aby dopasować się do kątów stopniowych zastosowania
Opatentowane uszczelnienia - Zapewniają odporność na zanieczyszczenia w najbardziej wymagających środowiskach
Koszyki - Dostępne w gamie zespołów koszyków z poliamidu, fenolu i mosiądzu, Koszyki
- Dostępne w gamie zespołów koszyków z poliamidu, fenolu i mosiądzu
Zapewniona jakość - Testy w 100 % gwarantują pełną jakość produktu
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 191,23 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | 7008a5.. |
| Kosz | peek |
| Ciężar | 0.188 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 20500 N |
- Termin dostawy na zapytanie