Kątownik nastawny Beta Tools 1699L
Precyzyjna poziomica liniowa z żeliwa z szlifowaną podstawą pryzmatyczną, 2 niezniszczalnymi libellami, w drewnianym etui
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:1699L
Rubix:704165
Producent:016990002
EAN:8014230086514

Szczegóły produktu : Poziomnica pryzmowa liniałowa-0,05 200mm 1699L
Precyzyjna poziomica liniowa z żeliwa z szlifowaną podstawą pryzmatyczną, 2 niezniszczalnymi libellami, w drewnianym etui
Mocne strony
Precyzyjna poziomica liniowa z żeliwa z szlifowaną podstawą pryzmatyczną, 2 niezniszczalnymi libellami, w drewnianym etui
Zastosowania
Narzędzia do mierzenia i trasowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1773 g |
| Długość | 200 mm |
| Wysokość | 50 mm |
| Dokładność | 0,05mm/m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 914,2 Netto
/ Sztuka
zł 1124,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
