Kątownik nastawny Stanley 2-46-028

Kątownik kombinowany calowo-metryczny

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Stanley:2-46-028
Rubix:447490
brand logo

Informacje techniczne

Długość305 mm
Wysokość18 mm

Szczegóły produktu : Kątownik uniwersalny 300mm - stalowy 2-46-028


Mocne strony

Trwale trawione ostrza pokryte twardym chromem są odporne na rdzę i trwałe
Wbudowany rysik przydaje się do znakowania powierzchni
Łatwo czytelna libella
Odlewany ciśnieniowo żółty uchwyt o dużej widoczności z mosiężnymi elementami zapewnia trwałość

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość305 mm
Wysokość18 mm
  • Termin dostawy na zapytanie