Pas napędowy calowy Gates 1600 XXH 500

PowerGrip

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Gates:1600 XXH 500
Rubix:613540
Producent:92575406
EAN:5414465680502
brand logo

Informacje techniczne

Profilxxh
długość oryginalna160 ''
Szerokość pasa127 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Pas 1600 XXH 500


Klasyczne synchroniczne paski rozrządu PowerGrip® firmy Gates® stanowią bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań rozciąga się od minimalnych napędów (drukarki komputerowe) do ciężkich maszyn (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zębów sprawia, że pasek ten doskonale nadaje się do zastosowań związanych z pozycjonowaniem.

Mocne strony

•Linka naciągowa z włókna szklanego zapewnia dużą wytrzymałość, doskonałą odporność na cykle zginania i wysoką odporność na wydłużanie
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Pokrycie z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię odporną na ścieranie dla długiej żywotności

Zastosowania

urządzenia biurowe;obrabiarki;urządzenia pocztowe;maszyny do szycia;automaty vendingowe;rolnictwo;sprzęt zewnętrzny z napędem;przetwórstwo spożywcze;ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC);pola naftowe;drewno;papier;piasek i żwir

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilxxh
długość oryginalna160 ''
Szerokość pasa127 mm
Podziałka31.75 mm
Materiałchloropren (rdzeń);włókno szklane (włókno nośne);nylon (pokrycie tkaniny);neopren (korpus)
Liczba zębów128
Wysokość15.2 mm
Długość efektywna (mm)4064 mm
4749,43 Netto
/ Sztuka
5841,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie