Referencje
Optibelt:370H
Rubix:210786
Producent:1612291
EAN:4014486400885




Informacje techniczne
| Profil | h |
|---|---|
| długość oryginalna | 37 '' |
| Szerokość pasa | 500 mm |
Szczegóły produktu : Rękaw 370 H 500 mm
Pas zębaty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Profil | h |
| długość oryginalna | 37 '' |
| Szerokość pasa | 500 mm |
| Podziałka | 12.7 mm |
| Materiał | guma |
| Liczba zębów | 74 |
| Wysokość | 4.57 mm |
| Długość efektywna (mm) | 939.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny