Wąski pasek klinowy Gates SPC8500/3 POWERBAND
PowerBand SPC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:SPC8500/3 POWERBAND
Rubix:612293
Producent:938158503
EAN:5414465482281


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 8500 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : PB 3/SPC 8500 Pas zespolony
Owijany, wieloklinowy pas o tradycyjnym/wąskim profilu. Wulkanizowane w pasie poliestrowe kordy rozciągliwe "flex-bonded" zwiększają odporność pasa na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe. Silne wiązanie określa odległość między pasami i zapobiega ich zginaniu na boki. Wysoka stabilność i płynna praca z najbardziej wymagającymi napędami. Konstrukcja zapewnia znaczny potencjał oszczędności. Oszczędność miejsca i masy dzięki bardzo wydajnej przekładni.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 8500 mm |
| Długość wewnętrzna | 8500 mm |
| Długość zewnętrzna | 8530 mm |
| Grubość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6321,31 Netto
/ Sztuka
zł 7775,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie