Wąski pasek klinowy Gates SPC8000/8 POWERBAND
PowerBand SPC
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gates:SPC8000/8 POWERBAND
Rubix:612332
Producent:938158008
EAN:5414465482441


Informacje techniczne
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 8000 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : PB 8/SPC 8000 Pas zespolony
Owijany, wieloklinowy pas o tradycyjnym/wąskim profilu. Wulkanizowane w pasie poliestrowe kordy rozciągliwe "flex-bonded" zwiększają odporność pasa na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe. Silne wiązanie określa odległość między pasami i zapobiega ich zginaniu na boki. Wysoka stabilność i płynna praca z najbardziej wymagającymi napędami. Konstrukcja zapewnia znaczny potencjał oszczędności. Oszczędność miejsca i masy dzięki bardzo wydajnej przekładni.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spc |
|---|---|
| Górna szerokość | 22 mm |
| Orientacyjna długość | 8000 mm |
| Długość wewnętrzna | 8000 mm |
| Długość zewnętrzna | 8030 mm |
| Grubość | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16 008,57 Netto
/ Sztuka
zł 19 690,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie