Wąski pasek klinowy Optibelt 5V 1600 RP

RED POWER 3 5V/15N

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Optibelt:5V 1600 RP
Rubix:629211
Producent:1680015
EAN:4014486051506
brand logo

Informacje techniczne

Profil5v
Górna szerokość15 mm
Orientacyjna długość4053 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 5V 1600 Red Power


Kompaktowy: wydajność na małej przestrzeni

Nowa konstrukcja z pasami klinowymi optibelt RED POWER 3 umożliwia oszczędność miejsca i ekonomiczne projektowanie dzięki zmniejszonej liczbie pasów oraz wynikającemu z tego mniejszemu obciążeniu osi i łożysk.


Rozwiązanie problemów: niezawodny i ekonomiczny

Wielokrotnie dłuższa żywotność oraz znacznie ograniczone wymagania konserwacyjne sprawiają, że optibelt RED POWER 3 stanowi skuteczne rozwiązanie w przeciążonych napędach z tradycyjnymi pasami klinowymi. Oszczędności kosztów mogą sięgać nawet 35% dzięki niższym kosztom konserwacji oraz mniejszej potrzebie wymiany wynikającej z użycia mniejszej liczby pasów i mniejszych kół pasowych. Tradycyjne pasy klinowe wymagają regularnego dociągania przez cały okres eksploatacji. Bezobsługowy optibelt RED POWER 3 eliminuje tę dodatkową pracę i koszty.


Wydajność na najwyższym poziomie

Optibelt RED POWER 3 osiąga do 50% wyższą wydajność niż tradycyjne pasy klinowe. Oznacza to, że do przeniesienia mocy potrzeba mniejszej liczby pasów, co pozwala na trwałe obniżenie kosztów dzięki węższym kołom pasowym. Możliwe jest również stosowanie mniejszych średnic kół pasowych przy tej samej liczbie pasów.

High Performance Wedge Belts

Mocne strony

  • Wysokowytrzymały kord poliestrowy zapewnia do 50% większą moc niż tradycyjne pasy klinowe
  • Bezobsługowa konstrukcja gwarantuje bezproblemową pracę i zmniejsza zużycie energii
  • Tolerancje długości S=C Plus są znacznie lepsze niż w przypadku dowolnych pasów klinowych dobieranych w zestawy, niezależnie od daty produkcji
  • Guma z włóknami poprzecznymi wzmacnia rdzeń pasa, poprawiając jego trwałość i wydajność
  • Dwukrotnie gumowana tkanina jest trwale połączona z rdzeniem pasa, zapewniając wyjątkową trwałość i przyczepność
  • Certyfikat antystatyczności zgodny z ISO 1813
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Waga Logistyczna792 g
    Profil5v
    Górna szerokość15 mm
    Orientacyjna długość4053 mm
    Długość wewnętrzna3993 mm
    Długość zewnętrzna160 mm
    Grubość13 mm
    298,17 Netto
    / Sztuka
    366,75 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie