Szczypce uniwersalne Beta Tools 1150 160
Polerowane, chromowane uchwyty szczypiec uniwersalnych pokryte 2 warstwami antypoślizgowego PVC
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:1150 160
Rubix:548628
Producent:011500006
EAN:8014230435190

Szczegóły produktu : Szczypce uniwersalne QUALITY 160mm 1150/160
Polerowane, chromowane uchwyty szczypiec uniwersalnych pokryte 2 warstwami antypoślizgowego PVC
Mocne strony
Polerowane, chromowane uchwyty szczypiec uniwersalnych pokryte 2 warstwami antypoślizgowego PVC
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 161,4 g |
| Ciężar | 161.4 g |
| Długość | 160 mm |
| Długość nosa | 37 mm |
| Wydajność cięcia | 37 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,97 Netto
/ Sztuka
zł 81,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
