Zgarniacze Freudenberg Sealing Technologies 24224031
Podwójny zgarniacz P8
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24224031
Rubix:333142
Producent:24224031


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 125 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 137 mm |
| Wysokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : 125x137x11 P8 P-ń zgarn.
Wystająca warga zgarniacza Dodatkowy stopień średnicy na siedzisku zewnętrznym
Podwójny zgarniacz P 8 90 NBR 109
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 125 mm |
| Średnica zewn. | 137 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Wykonanie | p8 |
| Materiał | 90 nbr 109 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie