Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D12B2024

Podwójne koło talerzowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D12B2024
Rubix:2356745
EAN:3660338319280
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów24
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 12B-2 Z24 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Kółko 12B2 Duplex - 24 zęby - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha19.05 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów24
Kod ISO12b-2
Orientacyjna średnica145.94 mm
Średnica zewn.153.9 mm
Materiałstal c45
Całkowita szerokość30.3 mm
Średnica wiercenia16 mm
Średnica piasty16 mm
Łańcuch12b-2
94,91 Netto
/ Sztuka
116,74 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie