Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D08B1059
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D08B1059
Rubix:2356301
EAN:3660338314858


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 59 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 08B-1 Z59 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 08B1 Simplex - 59 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 59 |
| Kod ISO | 08b-1 |
| Orientacyjna średnica | 238.62 mm |
| Średnica zewn. | 244.5 mm |
| Całkowita szerokość | 7.2 mm |
| Średnica wiercenia | 20 mm |
| Średnica piasty | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,59 Netto
/ Sztuka
zł 118,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie