Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D06B2120
Podwójne koło talerzowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D06B2120
Rubix:2356200
EAN:3660338311741


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 20 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 06B-2 Z120 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Kółko 06B2 Duplex - 120 zębów - stal C45
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do użytku z produktami łańcuchowymi BS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Liczba zębów | 20 |
| Kod ISO | 06b-2 |
| Orientacyjna średnica | 363.86 mm |
| Średnica zewn. | 368.3 mm |
| Materiał | stal c45 |
| Całkowita szerokość | 15.4 mm |
| Średnica wiercenia | 20 mm |
| Średnica piasty | 20 mm |
| Łańcuch | 06b-2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 357,06 Netto
/ Sztuka
zł 439,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie