Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D20B1031
Koło łańcuchowe płaskie
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:D20B1031
Rubix:2357084
EAN:3660338322655


Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 31 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 20B-1 Z31 Koło łańcuchowe płaskie
Koła łańcuchowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła łańcuchowe płaskie są oferowane z otworem wstępnym w wersjach 1-rzedowych, 2-rzędowych lub 3-rzędowych.
Platewheel 20B1 Simplex - 31 teeth - C45 Steel
Mocne strony
Stal
Zastosowania
Do współpracy z łańcuchami BS standard
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 31.75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Liczba zębów | 31 |
| Kod ISO | 20b-1 |
| Orientacyjna średnica | 313.85 mm |
| Średnica zewn. | 329 mm |
| Całkowita szerokość | 18.5 mm |
| Średnica wiercenia | 25 mm |
| Średnica piasty | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 284,11 Netto
/ Sztuka
zł 349,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie