Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SS5V2-10FD1-08B-C6
Podstawa rozdzielacza SV3000
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:SS5V2-10FD1-08B-C6
Rubix:2990502
Producent:SS5V2-10FD1-08B-C6

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Płyta wielomiejscowa do SV2000 SS5V2-10FD1-08B-C6
Seria SV wykorzystuje złącze wielostykowe zamiast tradycyjnych kabli do wewnętrznego okablowania płytek pomocniczych. Poprzez podłączenie każdego bloku do złącza znacznie łatwiej jest zmieniać liczbę stanowisk. Kasetowe płyty pomocnicze oferują najwyższą elastyczność. Możliwe jest dodawanie płytek pomocniczych za pomocą prostego mechanizmu otwierającego. Dostępne są także konwencjonalne płyty pomocnicze montowane na prętach (tie-rod). Zastosowanie złącza 34-pin pozwala na podłączenie do 16 stanowisk z podwójnymi elektromagnesami.
SS5V2-10F/P*, 2000 Series, Podstawa rozdzielacza na prętach ściągających, złącze D-sub i płaski kabel taśmowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1047 g |
|---|---|
| Typ | złącze d-sub |
| Liczba portów | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1219,4 Netto
/ Sztuka
zł 1499,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie