Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VZ1000-11-4-4

Zawór elektromagnetyczny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VZ1000-11-4-4
Rubix:2989199
brand logo

Informacje techniczne

Typszyna din
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Szyna DIN VZ1000-11-4-4


Seria VZ składa się z zaworów elektromagnetycznych 4- i 5-portowych z gumowym uszczelnieniem. Dostępne są zawory montowane na podstawie oraz z przyłączami w korpusie; kolektory występują w wersjach: standardowej, z płaskim kablem, wtykowej, montowanej na szynie DIN oraz niewtykowej. Dostępne są różne opcje. Seria VZ jest nadal dostępna, chociaż wprowadzono bezpośrednie zamienniki dla poszczególnych serii. Zobacz informacje o poszczególnych seriach, aby uzyskać dane o zamiennikach.
Szyna nośna 148mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)148x35x10 mm
Waga Logistyczna22 g
Typszyna din
Liczba portów5
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
Materiałfkm/fpm
Zakres ciśnienia0,15 - 0,7 mpa (1,5 - 7 bar)
Min. ciśnienie robocze1.5 bar
Min. Temperatura pracy-10 °C
38,83 Netto
/ Sztuka
47,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie