Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP2-B035MUN
Podkładka próżniowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP2-B035MUN
Rubix:2976952
Producent:ZP2-B035MUN
EAN:3618036475432

Informacje techniczne
| Materiał | nbr (guma nitrylowa) |
|---|---|
| Średnica | 3.5 mm |
| Kształt | płaski |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka płaska 3,5mm ZP2-B035MUN
Dla elementów kulistych lub elementów o nachylonych powierzchniach
Przyssawka seria zp2
Mocne strony
-Wytrzymała podkładka próżniowa
Część zamienna
Średnica podkładki od 40 mm do 125 mm
Część zamienna
Średnica podkładki od 40 mm do 125 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 4x4x4 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1 g |
| Materiał | nbr (guma nitrylowa) |
| Średnica | 3.5 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | ssawka płaska 3,5mm zp2-b035mun |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,17 Netto
/ Sztuka
zł 13,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie