Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZPT16BN-A6

Ssawka podciśnieniowa ZPT

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZPT16BN-A6
Rubix:2399153
Producent:ZPT16BN-A6
EAN:3618036451566
brand logo

Informacje techniczne

Materiałnitryl (nbr)
Średnica16 mm
Kształtmiech
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyssawka ZPT16BN-A6


Do stosowania, gdy nie ma miejsca na zainstalowanie bufora lub gdy powierzchnia adsorpcyjna jest nachylona.
• Rozmiary ssawek: Ø 6 – Ø 50 mm
• Kształty: typ mieszkowy
• Materiały: guma fluorowa, przewodzący NBR, przewodząca guma silikonowa, NBR, guma silikonowa, guma uretanowa

Mocne strony

Pionowe wejście podciśnienia
Z obrotowym lub nieobrotowym zderzakiem
Średnice padów od 2 mm do 50 mm
Płaskie, żebrowane, głębokie i mieszkowe
Dostępne cztery różne materiały

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)21x51x21 mm
Waga Logistyczna12 g
Materiałnitryl (nbr)
Średnica16 mm
Kształtmiech
Typprzyssawka zpt16bn-a6
59,25 Netto
/ Sztuka
72,88 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie