Napęd liniowy SMC MXQ16B-40Z
Pneumatyczny stół przesuwny MXQ
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MXQ16B-40Z
Rubix:2111842

Informacje techniczne
| Typ | stół pneumatyczny |
|---|---|
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Stół przesuwny MXQ16B-40Z
Pneumatyczny stół przesuwny dwustronnego działania
Wysoka sztywność w kompaktowej i lekkiej konstrukcji
Rozmiary otworów (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Skoki do 150 mm
4 typy korpusów
Różne regulatory skoku
Dostępnych wiele opcji i wykonanych na zamówienie.
Wysoka sztywność w kompaktowej i lekkiej konstrukcji
Rozmiary otworów (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Skoki do 150 mm
4 typy korpusów
Różne regulatory skoku
Dostępnych wiele opcji i wykonanych na zamówienie.
•Higher rigidity: Guide rigidity improved by 50%.
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.
Bore Size: 16 mm
Body Option: B (Standard)
Stroke: 40 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
•Up to 23% more compact.
•Up to 44% lighter.
•55% Less air consumption.
Bore Size: 16 mm
Body Option: B (Standard)
Stroke: 40 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 73x144x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 820 g |
| Typ | stół pneumatyczny |
| Średnica cylindra | 16 mm |
| Skok cylindra | 40 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Wielkość | 16 |
| Seria | mxq |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1623,59 Netto
/ Sztuka
zł 1997,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie