Pilnik Pferd Tools 1152 SP 300 H1

Pilnik półokrągły, płasko-zbieżny, z ergonomicznie ukształtowanym, 2-komponentowym uchwytem z tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i otworem do powieszenia

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:1152 SP 300 H1
Rubix:481440
Producent:11125301
EAN:4007220007044
PFERD Machinist's file, DIN series 1152 SP 300 mm H1

Informacje techniczne

Kształtpołowa rundy
Długość300 mm
Uchwytbez
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pilnik półokrągły zbieżny 1152 SP 300 mm H1


Pilnik półokrągły, płasko-zbieżny, z ergonomicznie ukształtowanym, 2-komponentowym uchwytem z tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i otworem do powieszenia
Wskazówki ogólne:
Idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 –do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 –do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 –do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu.
Wykonanie: DIN 7261, kształt E, półokrągły, z nacięciami z 2 stron.

Zastosowania

nadaje się do obróbki promieni, usuwania zadziorów i piłowania przełomów. Także do obróbki powierzchni płaskich.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kształtpołowa rundy
Długość300 mm
Uchwytbez
Przekrój35,0 x 8,5 mm
80,58 Netto
/ Sztuka
99,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie