Referencje
Bahco:650
Rubix:577776
EAN:7311518221591

Szczegóły produktu : Skrobak ergonomiczny 650
Skrobak do farby
Konstrukcja: Z ostrzami z węglików spiekanych i ergonomicznym, dwukomponentowym uchwytem z tworzywa sztucznego. W komplecie z ostrzem. Wąskie gniazda ostrzy do zastosowań w ciasnych miejscach. Konstrukcja 65 mm z podwójnymi uchwytami dla lepszego przenoszenia siły. Zastosowanie: Do skrobania farby, kleju, lakieru i rdzy na odpowiednich powierzchniach, np. drewnie, metalu, betonie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 170 g |
|---|---|
| Kształt | prostokątny |
| Długość | 310 mm |
| Uchwyt | z |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie