Pilnik Pferd Tools 11214206

Pilnik okrągły z ergonomicznie uformowaną rękojeścią 2-komponentową z tworzywa sztucznego

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Pferd Tools:11214206
Rubix:1071707
EAN:4007220541999
PFERD Machinist's file, DIN series PF 1162 200 mm H1

Informacje techniczne

Kształtokrągły
Długość200 mm
Uchwytz
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pilnik okrągły 200mm 11214206


Pilnik okrągły z ergonomicznie uformowaną rękojeścią 2-komponentową z tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i otworem do powieszenia Wskazówki ogólne: Idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 –do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 –do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 –do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu. Wykonanie: DIN 7261, kształt F, z nacięciami po obwodzie. Wskazówki ogólne: idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu.

Zastosowania

nadaje się do obróbki promieni, usuwania zadziorów i piłowania przełomów.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kształtokrągły
Długość200 mm
Uchwytz
Przekrój0 mm
51,08 Netto
/ Sztuka
62,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie