Referencje
Beta Tools:1720F
Rubix:704248
Producent:017200013
EAN:8014230628776

Szczegóły produktu : Pilnik igiełkowy 160mm 1720F
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 220x30x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12,4 g |
| Długość | 160 mm |
| Przekrój | f mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,26 Netto
/ Sztuka
zł 26,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
