Pilnik Pferd Tools 1162 150 H2
Pilnik okrągły z ergonomicznie uformowaną rękojeścią 2-komponentową z tworzywa sztucznego
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:1162 150 H2
Rubix:481448
Producent:11107152
EAN:4007220006474




Szczegóły produktu : Pilnik okrągły 1162 150 mm H2
Pilnik okrągły z ergonomicznie uformowaną rękojeścią 2-komponentową z tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i otworem do powieszenia Wskazówki ogólne: Idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 –do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 –do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 –do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu. Wykonanie: DIN 7261, kształt F, z nacięciami po obwodzie. Wskazówki ogólne: idealna mikrostruktura stali to warunek równomiernej twardości pilnika. Rodzaj i kąt nacięcia zależą od zastosowania, przy czym rozróżnia się nacięcie 1 do obróbki zgrubnej, nacięcie 2 do obróbki półwykańczającej/uniwersalnej i nacięcie 3 do obróbki wykańczającej. Idealna geometria zębów do każdego zastosowania. Długość pilnika mierzona jest bez chwytu od wierzchołka do nasady chwytu.
Zastosowania
nadaje się do obróbki promieni, usuwania zadziorów i piłowania przełomów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kształt | okrągły |
|---|---|
| Długość | 150 mm |
| Uchwyt | bez |
| Przekrój | 6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,65 Netto
/ Sztuka
zł 26,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie