Referencje
Beta Tools:1717B 150
Rubix:704194
Producent:017170115
EAN:8014230046976

Szczegóły produktu : Skrobak o trzech ostrzach 150mm 1717B/150
1717 B150-SCRAPERS THREE CUTTING EDGES
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 290x65x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 101 g |
| Kształt | trójkątny |
| Długość | 150 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
