Referencje
SKF:IR 45X50X20
Rubix:123757


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień IR 45X50X20
Łożysko igiełkowe promieniowe Łożysko igiełkowe wraz z dopasowanymi zestawami i łożyskami walcowymi Rolki bieżne Nie dotyczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie