Uszczelnienia tłoków Freudenberg Sealing Technologies 24245898
Pierścienie rowkowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24245898
Rubix:804968
Producent:24245898


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 280 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 250 mm |
| Wysokość | 18.6 mm |
Szczegóły produktu : 280X250X18.6X19 T18 95AUV142 Uszczelnienie
Nutring T18 posiada zintegrowany pierścień podpierający, asymetryczny profil z rowkami odciążającymi ciśnienie, cofniętą zewnętrzną krawędź uszczelniającą oraz przyległe siedzisko na średnicy wewnętrznej. Jednostronne uszczelnienie tłoka nadaje się również do normowanych przestrzeni montażowych zgodnie z ISO 5597.
Pierścień rowkowy T 18 95 AU V142 (24245898)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 244,021 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Średnica wewn. | 250 mm |
| Wysokość | 18.6 mm |
| Materiał | 95 au v142 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 768,8 Netto
/ Sztuka
zł 945,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie