Kalibracja łożyska / pierścień dystansowy SKF AS 120155

Pierścienie łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:AS 120155
Rubix:405617
Producent:528
EAN:7316570310313
SKF THRUST WASHER AS 120155

Informacje techniczne

Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.155 mm
Szerokość1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podkładka AS 120155


Cienkie podkładki uniwersalne do łożysk igiełkowych wzdłużnych dostarczane są jako oddzielne elementy. Wykonane są ze stali sprężynowej i są hartowane, a obie powierzchnie czołowe podkładek są polerowane i mogą być użyte jako bieżnie. Podkładki mogą tworzyć efektywne kosztowo rozwiązania, jeśli sąsiadujące elementy maszyny nie są hartowane, ale mają odpowiednią sztywność, a wymagania w zakresie bicia są umiarkowane. Mogą być stosowane jako pierścienie wewnętrzne lub zewnętrzne do łożysk serii AXK, a także jako pierścienie wewnętrzne do łożysk serii AXW.

Mocne strony

- Umożliwiają pełną wymienność podkładek
- Wymagają minimalnej przestrzeni osiowej
- Zapewniają ekonomiczne rozwiązania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)1x155x155 mm
Waga Logistyczna55,8 g
Średnica wewn.120 mm
Średnica zewn.155 mm
Szerokość1 mm
Grubość1 mm
76,39 Netto
/ Sztuka
93,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie