Kalibracja łożyska / pierścień dystansowy SKF AS 160200

Pierścienie łożyskowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:AS 160200
Rubix:649935
Producent:123138
EAN:7316571472126
SKF THRUST WASHER AS 160200

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Podkładka AS 160200


Cienkie podkładki uniwersalne do łożysk igiełkowych wzdłużnych dostarczane są jako oddzielne elementy. Wykonane są ze stali sprężynowej i są hartowane, a obie powierzchnie czołowe podkładek są polerowane i mogą być użyte jako bieżnie. Podkładki mogą tworzyć efektywne kosztowo rozwiązania, jeśli sąsiadujące elementy maszyny nie są hartowane, ale mają odpowiednią sztywność, a wymagania w zakresie bicia są umiarkowane. Mogą być stosowane jako pierścienie wewnętrzne lub zewnętrzne do łożysk serii AXK, a także jako pierścienie wewnętrzne do łożysk serii AXW.

Mocne strony

- Umożliwiają pełną wymienność podkładek
- Wymagają minimalnej przestrzeni osiowej
- Zapewniają ekonomiczne rozwiązania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna89 g
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość1 mm
Grubość1 mm
165,07 Netto
/ Sztuka
203,04 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie