Łożyska walcowe SKF HJ 208 EC
Pierścienie kątowe (kołnierze wzdłużne typu L)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:HJ 208 EC
Rubix:129079
Producent:8455
EAN:7316570589542




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 53.95 mm |
| Szerokość | 85 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień HJ 208 EC
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
element łożyskowy, kołnierz oporowy w kształcie L, jednorzędowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 8,5x54,1x54,1 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 47 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 53.95 mm |
| Szerokość | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie