Referencje
FLT:IR110X120X40
Rubix:950207
Szczegóły produktu : Pierścień IR110x120x40
0
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 40 mm |