Łożyska stożkowe Timken 1931B
Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego z kołnierzem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:1931B
Rubix:1507823
Producent:100084129
EAN:0053893106618


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 26.975 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60.325 mm |
| Szerokość | 15.875 mm |
Szczegóły produktu : Pierścień zewnętrzny 1931B
Dzięki zdolności przenoszenia obciążeń radialnych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach
Tapered roller bearing outer ring Timken
Mocne strony
Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność
Pierścień zewnętrzny z kołnierzem (miska) umożliwia zastosowanie w obudowie o przelotowym otworze
Pierścień zewnętrzny z kołnierzem (miska) umożliwia zastosowanie w obudowie o przelotowym otworze
Zastosowania
Wrzeciona obrabiarek, przekładnie zębate, motoryzacja
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 71,374x71,374x26,924 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 114,8 g |
| Średnica wewn. | 26.975 mm |
| Średnica zewn. | 60.325 mm |
| Szerokość | 15.875 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.4 kg |
| Seria | 1900 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie