Pierścień do urządzeń pomiarowych i kontrolnych Mitutoyo 177-281

Pierścień wzorcowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:177-281
Rubix:1238244
Producent:177-281
EAN:4946368038797
brand logo

Informacje techniczne

Średnica nominalna (metryczny)6.985 mm
Tolerancja±0,0010 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pierścień wzorcowy 177-281


Seria pierścieni ustawczych Mitutoyo to wysokoprecyzyjne wzorce kalibracyjne stosowane do szybkiego i dokładnego ustawiania oraz wzorcowania narzędzi pomiarowych, takich jak czujniki wewnętrzne, mikrometry wewnętrzne oraz mierniki otworów. Wykonane z wyselekcjonowanej stali o stabilnych właściwościach wymiarowych, pierścienie z tej serii oferują bardzo niską tolerancję oraz doskonałą cylindryczność, co gwarantuje powtarzalność i wiarygodność pomiarów w procesach kontroli jakości. Kalibrowana średnica jest wyraźnie oznaczona na każdym pierścieniu, co ułatwia użytkowanie i integrację z rutynowymi procedurami metrologicznymi.

Mocne strony

Służy do szybkiego i dokładnego ustawiania mierników otworów, mikrometrów otworowych i wewnętrznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica nominalna (metryczny)6.985 mm
Tolerancja±0,0010 mm
Średnica nominalnaø6,985 mm
Regulacjado szybkiej regulacji (zerowania) wskazań przyrządów średnicowych: średnicomierzy do otworów, holtest oraz mikrometrów wewnętrznych.
451,34 Netto
/ Sztuka
555,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie